ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl Wafer Typ PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (55 der 55 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN50 - 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN50 - 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 ERIKS Artikelnr. 11587232
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 ERIKS Artikelnr. 11587233
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: Class 150 ERIKS Artikelnr. 13642009
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 ERIKS Artikelnr. 12950985
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/FPM (FKM) Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/FPM (FKM) Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 ERIKS Artikelnr. 13641993
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 ERIKS Artikelnr. 11587234
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 ERIKS Artikelnr. 14046613
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 ERIKS Artikelnr. 14046629
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/Stahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/Stahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 ERIKS Artikelnr. 14046597
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: PN10/16 ERIKS Artikelnr. 13528352
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (55 der 55 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster