ProductPage

STOCKHAM Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl Wafer Typ Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Crane Stockham Duo-Chekstainless steel wafer type, dual plate check valve, according API 594. Metal seated, suitable for mounting between ASME B16.5 RF Class 150 flanges.
Tested according API 598. Materials comply with NACE MR-01-75. EN 10204-3.1 test and material certificate is available.
This check valve is characterized by the compact, lightweight and balanced disc design, that stands for a fool proof operation, an efficient flow characteristic and low installation costs.
The independent operating, long springs ensure a long life span end a "non-slam performance”.
Because of the “retainerless” design there are no body penetrations, so fugitive emission to the atmosphere is not possible and the valve is inherently fire-safe. This makes the valve suitable for heavier, critical applications.
Applications
On- and offshore installations in (petro-)chemicalandoil & gas industry.Clean gasses and fluids, to prevent backflow and protections of pumps and compressors.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Geteilte Klappe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 2" (50) STOCKHAM Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12622491
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 3" (80) STOCKHAM Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 3" (80) ERIKS Artikelnr. 12622492
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 4" (100) STOCKHAM Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 4" (100) ERIKS Artikelnr. 12636805
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 6" (150) STOCKHAM Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 6" (150) ERIKS Artikelnr. 12622493
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 8" (200) STOCKHAM Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 8" (200) ERIKS Artikelnr. 12636806
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 10" (250) STOCKHAM Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 10" (250) ERIKS Artikelnr. 12636807
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 12" (300) STOCKHAM Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 8616 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 12" (300) ERIKS Artikelnr. 12636808
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Geteilte Klappe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)