ProductPage

ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl Wafer Typ Class 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlen Einklemm Rückschlagarmatur, dual plate, retainerless Ausführung, Class 300.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-)chemische Prozessanlagen.
  • Ölund Gasindustrie.
  • Dampf und Öl.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A352 LCC
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Geteilte Klappe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 2" (50) ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14157396
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 2.1/2" (65) ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 14157397
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 3" (80) ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 3" (80) ERIKS Artikelnr. 14157398
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 4" (100) ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 4" (100) ERIKS Artikelnr. 14157399
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 6" (150) ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 6" (150) ERIKS Artikelnr. 14157400
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 8" (200) ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 8" (200) ERIKS Artikelnr. 14157401
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 10" (250) ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 10" (250) ERIKS Artikelnr. 14157402
Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 12" (300) ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2239 Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 300 Wafer Typ 12" (300) ERIKS Artikelnr. 14157428
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A352 LCC
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Geteilte Klappe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)