ProductPage

ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss Innengewinde (BSPP) PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Grauguss Rayon CV Absperrventil, mit Weichdichtung und BSP Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN16

Anwendung

  • Installationstechnik und Industrie.
  • Utilitätsanlagen.
  • Heizungs-, Kühlungs- und Klimaanlagen (HVAC).
  • Geschlossene oder Umlaufsysteme.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12712004

Katalog Artikelnr 1: EC0243001/2JBH3

Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12711925

Katalog Artikelnr 1: EC0243003/4JBH3

Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11812822
Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 11812827

Katalog Artikelnr 1: EC0243011/4JBH3

Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11812826
Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.076 Typ: 2430 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12711924

Katalog Artikelnr 1: EC024300002JBH3

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)