ProductPage

SISTO Membranventil Typ: 5651 Grauguss Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Membran: IIR (Butyl)
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN25 SISTO Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11813783
Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN32 SISTO Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11813784
Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN40 SISTO Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11813785

Katalog Artikelnr 1: EC056510040WW08

Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN80 SISTO Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11813788

Katalog Artikelnr 1: EC056510080WW08

Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN100 SISTO Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 11813789

Katalog Artikelnr 1: EC056510100WW08

Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN150 SISTO Membranventil Typ: 5651 Grauguss IIR (Butyl) PN10 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 11813790
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: KB (Freier Durchfluss)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Membran: IIR (Butyl)
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)