ProductPage

SAUNDERS Ventilkappe Serie: A (HC4) Typ: 3036

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders handbetätigte gesicherte Edelstahl Ventilkappe Typ A (HC4), Brückentyp, aseptisch, mit Handrad aus Edelstahl.

Anwendung

  • Für Saunders Membranventil Typ A (HC4), Brückentyp, mit PTFE-Membran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische Prozessanlagen.
  • Geeignet für die Sterilisation im Autoklaven bis zu 140 °C.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil: 3/4" (20)
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3036 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Bajonett 3/4" (20) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Gesichert Baureihe: A (HC4) Typ: 3036 Edelstahl Material Handrad: Edelstahl Bajonett 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11545382
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil: 3/4" (20)
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)