ProductPage

SAUNDERS Ventilkappe Serie: A (HC4) Typ: 3020

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders handbetätigte Ventilkappe aus Edelstahl Typ A (HC4), Brückentyp, aseptisch, mit Handrad aus Kunststoff (PES).

Anwendung

  • Für Saunders Typ A (HC4) Brückentyp Membranventil mit PTFE-Membran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische und lebensmitteltechnische Prozessanlagen.

Technische Informationen
Optionen
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil: 1/2" (15)
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Mit Flansch Baureihe: A (HC4) Typ: 3020 Edelstahl Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Bajonett 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Baureihe: A (HC4) Typ: 3020 Edelstahl Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Bajonett 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11109134
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil: 1/2" (15)
Anschluss Druckstück: Bajonett
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)