ProductPage

SAUNDERS Ventilkappe Serie: A (HC4) Typ: 3019

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Saunders handbetätigte Ventilkappe aus Edelstahl Typ A (HC4), Brückentyp, aseptisch, mit Handrad aus Kunststoff (PES).

Anwendung

  • Für Saunders Typ A (HC4) Brückentyp Membranventil mit Gummimembran.
  • Sanitäre und aseptische Anwendungen.
  • Pharmazeutische und lebensmitteltechnische Prozessanlagen.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil: 1/2" (15)
Anschluss Druckstück: Knopf
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Ventilaufsatz Mit Flansch Baureihe: A (HC4) Typ: 3019 Edelstahl Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Knopf 1/2" (15) SAUNDERS Ventilaufsatz Mit Flansch Baureihe: A (HC4) Typ: 3019 Edelstahl Material Handrad: Polyethersulfon (PES) Knopf 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10053383
Vorratsartikel
Anwendung: Pharmazie
Ausführung: Deckel
Geeignet für Typ: A (Weir type)
Nenninnendurchmesser Ventil: 1/2" (15)
Anschluss Druckstück: Knopf
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)