ProductPage

ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A Aluminium/ABS normal geschlossen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventilkasten
Anzahl Ventile
Größe Prozessanschluss: 1/8" (6)
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Direkt wirkend
Durchgang (mm): 3.6
Versorgungsspannung
Frequenz
Heizung
Material Gehäuse: ABS/Aluminium
Dichtung: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Magnetventilkasten Serie SG110A030 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-Ventile normal geschlossen 24V DC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A030 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-Ventile normal geschlossen 24V DC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 13035390
Magnetventilkasten Serie SG110A031 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-Ventile normal geschlossen Heizungselement 24V DC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A031 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-Ventile normal geschlossen Heizungselement 24V DC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 14010964
Magnetventilkasten Serie SG110A030 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-Ventile normal geschlossen 230V AC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A030 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-Ventile normal geschlossen 230V AC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 13022340
Magnetventilkasten Serie SG110A040 Aluminium/ABS/NBR/NBR 4-Ventile normal geschlossen 24V DC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A040 Aluminium/ABS/NBR/NBR 4-Ventile normal geschlossen 24V DC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 12254739
Magnetventilkasten Serie SG110A040 Aluminium/ABS/NBR/NBR 4-Ventile normal geschlossen 230V AC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A040 Aluminium/ABS/NBR/NBR 4-Ventile normal geschlossen 230V AC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 14521273
Magnetventilkasten Serie SG110A070 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-Ventile normal geschlossen 24V DC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A070 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-Ventile normal geschlossen 24V DC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 11389015
Magnetventilkasten Serie SG110A070 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-Ventile normal geschlossen Heizungselement 24V DC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A070 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-Ventile normal geschlossen Heizungselement 24V DC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 13688229
Magnetventilkasten Serie SG110A051 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-Ventile normal geschlossen Heizungselement 230V AC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A051 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-Ventile normal geschlossen Heizungselement 230V AC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 14261235
Magnetventilkasten Serie SG110A060 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-Ventile normal geschlossen 24V DC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A060 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-Ventile normal geschlossen 24V DC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 11593610
Magnetventilkasten Serie SG110A061 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-Ventile normal geschlossen Heizungselement 24V DC 1/8" BSP ASCO Magnetventilkasten Serie SG110A061 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-Ventile normal geschlossen Heizungselement 24V DC 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 13689166
Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventilkasten
Anzahl Ventile
Größe Prozessanschluss: 1/8" (6)
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Direkt wirkend
Durchgang (mm): 3.6
Versorgungsspannung
Frequenz
Heizung
Material Gehäuse: ABS/Aluminium
Dichtung: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster