ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32602 Serie 222 Messing Innengewinde
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
Dampf.
Heißwasser.
Technische Informationen
ASCO
Magnetventil 2/2 Typ: 32604 Serie SCE222A076 Durchgang 9,5 mm Messing/PTFE normal geschlossen 24V AC 1/2" BSPP
ERIKS Artikelnr. 11815222
Katalog Artikelnr 1: EC3260401/2A9FBKD000 |
|||
ASCO
Magnetventil 2/2 Typ: 32604 Serie SCE222A076 Durchgang 9,5 mm Messing/PTFE normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP
ERIKS Artikelnr. 11395753
Katalog Artikelnr 1: EC3260401/2A9FHKD000 |