ProductPage

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Messing Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung: NBR
Material Membran: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 40 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V AC 1.1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 40 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13340038
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 40 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V DC 1.1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 40 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V DC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13340040
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 40 mm Messing/NBR normal geschlossen 230V AC 1.1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 40 mm Messing/NBR normal geschlossen 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13340039
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 32 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V AC 1.1/4" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 32 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13340041
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 32 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V DC 1.1/4" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 32 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V DC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13340043
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 32 mm Messing/NBR normal geschlossen 230V AC 1.1/4" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 32 mm Messing/NBR normal geschlossen 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13340042
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 13 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V AC 1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 13 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13340036
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 13 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V DC 1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 13 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13339980
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 13 mm Messing/NBR normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 13 mm Messing/NBR normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13339982
Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 25 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V AC 1" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie 5282 Durchgang 25 mm Messing/NBR normal geschlossen 24V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 13340032
Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung: NBR
Material Membran: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster