ProductPage

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Edelstahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Edelstahl
Dichtung: FPM (FKM)
Material Membran: FPM (FKM)
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 10 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1/2"BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 10 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 13340027
Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 10 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC/DC 1/2"BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 10 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC/DC 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 13340026
Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 13 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1/2"BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 13 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 13340029
Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 13 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC/DC 1/2"BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 13 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC/DC 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 13340028
Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 20 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1"BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 20 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1"BSPP ERIKS Artikelnr. 13339994
Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 20 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC/DC 1"BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 20 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC/DC 1"BSPP ERIKS Artikelnr. 13339995
Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 13 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 3/4"BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32256 Serie 6212 Durchgang 13 mm Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13340031
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Edelstahl
Dichtung: FPM (FKM)
Material Membran: FPM (FKM)
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)