ProductPage

ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl Tri-clamp ASME-BPE PN63/100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technical datasheets series M3HP  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die dreiteiligen M3HP-Kugelventile sind „hochreine“ Absperrventile, die innen und außen poliert und gereinigt wurden, für den Einsatz mit ultra reinem und reinem Dampf, Kondensat und anderen sauberen Gasen und Flüssigkeiten, die in sehr sauberen und aseptischen Prozessen verwendet werden.
Die Kugelhähne haben einen „Echte-Bohrung“-Entwurf mit schwebender Kugel, d. h., dass der Kugeldurchlass das gleiche Maß wie der Innendurchmesser des Anschlusses ohne Verstopfung oder Verengung hat.

Anwendung

  • Für Pharmazie-, Biotechnologie-, Halbleiter-, Kosmetik-, Feinchemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
  • Die Kugelhähne können nur als offenes/geschlossenes Ventil verwendet werden.

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Tri-clamp
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 14523768
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 3/4" (20) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 14523769
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1" (25) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14523770
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 14523771
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Tri-clamp ASME-BPE 64mmx1.65mm 2" (50) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Tri-clamp ASME-BPE 64mmx1.65mm 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14523772
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Tri-clamp
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)