ProductPage

ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl Stumpfnaht loose end ASME-BPE PN63/100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technical datasheets series M3HP  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die dreiteiligen M3HP-Kugelventile sind „hochreine“ Absperrventile, die innen und außen poliert und gereinigt wurden, für den Einsatz mit ultra reinem und reinem Dampf, Kondensat und anderen sauberen Gasen und Flüssigkeiten, die in sehr sauberen und aseptischen Prozessen verwendet werden.
Die Kugelhähne haben einen „Echte-Bohrung“-Entwurf mit schwebender Kugel, d. h., dass der Kugeldurchlass das gleiche Maß wie der Innendurchmesser des Anschlusses ohne Verstopfung oder Verengung hat.

Anwendung

  • Für Pharmazie-, Biotechnologie-, Halbleiter-, Kosmetik-, Feinchemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
  • Die Kugelhähne können nur als offenes/geschlossenes Ventil verwendet werden.

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfnaht loose end
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 12.7mmx1.65mm 1/2" (15) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 12.7mmx1.65mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 14523786
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 19.05mmx1.65mm 3/4" (20) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 19.05mmx1.65mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 14523787
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14523788
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 14523789
Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 50.8mmx1.65mm 2" (50) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 50.8mmx1.65mm 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14523790
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfnaht loose end
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)