ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl Innengewinde (BSPP) 1000 PSI WOG

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Dampf-/Kondensatsysteme bis 14 bar
  • Besonders geeignet zum Einblocken von Kondensatableitern

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 12717002

Katalog Artikelnr 1: EC7444201/4RPBD

Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 12717004

Katalog Artikelnr 1: EC7444203/8RPBD

Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12715031

Katalog Artikelnr 1: EC7444201/2RPBD

Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12717005

Katalog Artikelnr 1: EC7444203/4RPBD

Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12717006

Katalog Artikelnr 1: EC744420001RPBD

Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 12717007

Katalog Artikelnr 1: EC7444211/4RPBD

Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12717008

Katalog Artikelnr 1: EC7444211/2RPBD

Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 74442 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12717009

Katalog Artikelnr 1: EC744420002RPBD

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)