ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing KIWA Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate DVGW Water  (PDF)
Product Certificate ACS  (PDF)
Product Certificate KIWA  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Trinkwassersysteme bis 25°C.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 12725775
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12725772
Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12725774
Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12725770
Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 12725771
Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12452285
Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12725773
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)