ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 1610ER Messing Innengewinde (BSPP) PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • HLK-, Wasser- und Druckluftsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Tabellen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Messing
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Werkstoffqualität: CW617N
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Handhebel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 1610ER Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/8" (6) ECON® Kugelhahn Typ: 1610ER Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr. 12670763

Katalog Artikelnr 1: EC0161001/8E07JE

Kugelhahn Typ: 1610ER Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kugelhahn Typ: 1610ER Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 11812460

Katalog Artikelnr 1: EC0161001/4E07JE

Kugelhahn Typ: 1610ER Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 1610ER Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 12471965

Katalog Artikelnr 1: EC0161003/8E07JE

Kugelhahn Typ: 1610ER Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 1610ER Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12471964

Katalog Artikelnr 1: EC0161001/2E07JE

Vorratsartikel
Material Gehäuse: Messing
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Werkstoffqualität: CW617N
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Handhebel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)