Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Anwendung
Pressluft, Zentralheizungsanlagen, Wasser, Kraftstoff und leicht korrosive Systeme bis maximal 68 bar.
Technische Informationen
Anschluss gemäß ASME B1.20.1 NPT.
Druckstufe 1000 PSI WOG.
In den Größen 0,25-3 Zoll
Antrieb mit multifunktioneller Positionsanzeige, geeignet für mechanische Endschalter oder doppelte Näherungssensoren.
Luftzufuhr und oberer Flanschanschluss des Antriebs gemäß NAMUR VDI/VDE 3845.
Konstruktion
2-teilige Gehäusekonstruktion.
Design gemäß EN 12516-2.
Voller Durchgang.
Ausführung mit antistatischem Design zwischen Kugel, Spindel und Gehäuse.