ProductPage

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Innengewinde (BSPP) PN50/63/100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10054750
Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN100 Innengewinde (BSPP) 1" (25) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN100 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10054752
Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10054753
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)