ProductPage

Kugelhahn Typ: 1942 Sphäroguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN15 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 12725777
Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN20 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 12725778
Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN25 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11812708

Katalog Artikelnr 1: EC019420025A014

Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN32 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 12725780
Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN40 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 12035789

Katalog Artikelnr 1: EC019420040A014

Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN50 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 12035791

Katalog Artikelnr 1: EC019420050A014

Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN65 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 12035793

Katalog Artikelnr 1: EC019420065A014

Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN80 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 12160289

Katalog Artikelnr 1: EC019420080A014

Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN100 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12035796

Katalog Artikelnr 1: EC019420100A014

Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN125 Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 12035798

Katalog Artikelnr 1: EC019420125A014

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster