ProductPage

BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl Feuersicher Flansch PN16/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 oder 40 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)/PTFE
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11814402

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0015DBFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11814403

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0020DBFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11814404

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0025DBFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11814405

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0032DBFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11814406

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0040DBFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN50 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 12337625
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN65 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11814392

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0065DBFL

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN65 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11814393

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0065DBFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN80 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11814394

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0080DBFL

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN80 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11814395

Katalog Artikelnr 1: EC07389C0080DBFU

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)/PTFE
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster