ProductPage

BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl Feuersicher Flansch PN16/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 oder 40 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)/PTFE
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11814343

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0015DGFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11814344

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0020DGFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11814345

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0025DGFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11814346

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0032DGFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11814347

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0040DGFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN50 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11814332

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0050DGFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN65 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11814333

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0065DGFL

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN65 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11814334

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0065DGFU

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN80 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11814335

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0080DGFL

Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN80 BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11814348

Katalog Artikelnr 1: EC07349C0080DGFU

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)/PTFE
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster