ProductPage

3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11814298

Katalog Artikelnr 1: EC0732700507513

3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11814299
3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11814300

Katalog Artikelnr 1: EC0732700807513

3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN100 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 11814301

Katalog Artikelnr 1: EC0732701007513

3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN125 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 11814302

Katalog Artikelnr 1: EC0732701257513

3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN150 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 11814303
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)