ProductPage

JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 bar.
  • Flüssige und gasförmige Medien.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite: DN150
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 500
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN150 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 13277176
Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite: DN150
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 500
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)