ProductPage
Home
Produkte
Armaturen und Antriebe
Kugelhähne
Kugelhähne für die Hydraulik
PCE
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
PISTER
Kugelhahn Serie: BKH Typ: 1950 Stahl Innengewinde (NPT) PN350 bis PN500
ERIKS Artikel #
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Vergleichen
Vergleichen
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Tabellen
DN
d
B
H
M
L
Weight
["]
[mm]
[kg]
1/8
5
9
59
107
69
0,35
1/4
6
12
59
107
69
0,35
3/8
10
12
61
107
73
0,5
1/2
13
14
77
107
85
0,65
3/4
20
17
92
165
96
1,5
1
24
19
98
165
113
2
1.1/4
32
20
93
210
110
3,2
1.1/2
38
22
111
210
120
4
2
48
28
127
210
140
5,9
Size
Temperature range
Max. operating pressure
Steel
Stainless steel
1/8" - 1/2"
-20°/+90°C
500 bar
400 bar
3/4"
-20°/+90°C
400 bar
350 bar
1"
-20°/+90°C
350 bar
350 bar
1.1/4" - 2"
-20°/+90°C
400 bar
400 bar