ProductPage

PISTER Kugelhahn Serie: BKH-CEL Typ: 1952 Stahl Klemmring, leicht (L) PN350 bis PN500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite: 1.1/4" (32)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 35
Anschluss: Schneidring, leicht (L)
Druckstufe Artikel: PN420
Einbaulänge (mm): 114
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: BKH-CEL Typ: 1952 Stahl/POM/NBR Voller Durchgang Handhebel PN420 Klemmring, leicht (L) 35mm 1.1/4" (32) M 45x2mm PISTER Kugelhahn Serie: BKH-CEL Typ: 1952 Stahl/POM/NBR Voller Durchgang Handhebel PN420 Klemmring, leicht (L) 35mm 1.1/4" (32) M 45x2mm ERIKS Artikelnr. 11812754
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite: 1.1/4" (32)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 35
Anschluss: Schneidring, leicht (L)
Druckstufe Artikel: PN420
Einbaulänge (mm): 114
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)