ProductPage

ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM SA216 WCB
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 1/2" (15) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12711922

Katalog Artikelnr 1: EC0181801/2CA2R

Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 3/4" (20) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12940726
Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 1" (25) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12963988
Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 1.1/2" (40) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12711923

Katalog Artikelnr 1: EC0181811/2CA2R

Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 2" (50) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 13331149
Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 2.1/2" (65) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 13462682
Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 3" (80) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 3" (80) ERIKS Artikelnr. 13462693
Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 4" (100) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 13610034
Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 6" (150) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 12711714

Katalog Artikelnr 1: EC018180006CA2R

Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 8" (200) ARI Faltenbalgventil Serie: 32.041 Typ: 1818 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13405493
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM SA216 WCB
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)