ProductPage

ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss Flansch PN25

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

ARI-FABA® type Plus Sphäroguss Faltenbalg-Ventile, Edelstahlblende, Druckklasse PN25, Doppel Balg, gerade Form, Bund außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Ammoniak Installationen, Heizung, Vakuumanlagen.

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1049
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN25
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN15 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11811241

Katalog Artikelnr 1: EC004340015NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN20 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11811242

Katalog Artikelnr 1: EC004340020NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN25 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11811243

Katalog Artikelnr 1: EC004340025NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN32 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11811244

Katalog Artikelnr 1: EC004340032NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN40 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11811245

Katalog Artikelnr 1: EC004340040NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN50 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11811246

Katalog Artikelnr 1: EC004340050NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN65 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11811247

Katalog Artikelnr 1: EC004340065NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN80 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11811248

Katalog Artikelnr 1: EC004340080NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN100 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 11811249

Katalog Artikelnr 1: EC004340100NA24P

Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN125 ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 12035700

Katalog Artikelnr 1: EC004340125NA24P

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1049
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN25
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Ähnliche Artikel

ECON® Sphäroguss Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbalg, gerade Form, Flansch, außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Thermalölanlagen, Ammoniak-Anlagen, Heizung , Vakuumanlagen.