ProductPage

ARI Faltenbalgventil Baureihe: 52/55.046 Typ: 156 Edelstahl Flansch PN16/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

ARI-FABA® type Plus Edelstahl-Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbalg, gerade Form, Flansch, außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Thermalölanlagen, Dampfanlagen
, Ammoniakanlagen, Heizungsanlagen, Vakuumsysteme.

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN15 ARI Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11811262

Katalog Artikelnr 1: EC004380015RA25P

Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN20 ARI Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11811263

Katalog Artikelnr 1: EC004380020RA25P

Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN25 ARI Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11811264

Katalog Artikelnr 1: EC004380025RA25P

Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN32 ARI Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11811265

Katalog Artikelnr 1: EC004380032RA25P

Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN40 ARI Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11811266

Katalog Artikelnr 1: EC004380040RA25P

Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN50 ARI Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11811267

Katalog Artikelnr 1: EC004380050RA25P

Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN65 ARI Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11548564

Katalog Artikelnr 1: EC004380065RA25P

Faltenbalgventil Serie: 52.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80 ARI Faltenbalgventil Serie: 52.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 12035705

Katalog Artikelnr 1: EC004380080RA23P

Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN80 ARI Faltenbalgventil Serie: 55.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 12035706

Katalog Artikelnr 1: EC004380080RA25P

Faltenbalgventil Serie: 52.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100 ARI Faltenbalgventil Serie: 52.046 Typ: 156 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12035707

Katalog Artikelnr 1: EC004380100RA23P

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster