ProductPage

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3302 NCS Linear Doppeltwirkend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Regelung des Ventilstands bei linearen, doppelt wirkenden Antrieben.

Technische Informationen
Optionen
Übertragung: Linear
Ausführung: Ventilstellungsregler
Funktionssteller: Doppeltwirkend
Explosionsgeschützt
Mit Rückmeldung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Ventilstellungsregler Typ: 3302 NCS Aluminium Linear Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Montageset ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3302 NCS Aluminium Linear Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Montageset ERIKS Artikelnr. 14463579
Ventilstellungsregler Typ: 3302 NCS Aluminium Linear Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung Explosionsgeschützt Ex ia Mit Montageset ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3302 NCS Aluminium Linear Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung Explosionsgeschützt Ex ia Mit Montageset ERIKS Artikelnr. 14463586
Übertragung: Linear
Ausführung: Ventilstellungsregler
Funktionssteller: Doppeltwirkend
Explosionsgeschützt
Mit Rückmeldung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)