ProductPage

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3301 NCS Linear Einfachwirkend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Regelung des Ventilstands bei linearen, einfach wirkenden Antrieben.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Übertragung: Linear
Ausführung: Ventilstellungsregler
Funktionssteller: Einfachwirkend
Explosionsgeschützt
Mit Rückmeldung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Ventilstellungsregler Typ: 3301 NCS Aluminium Linear Einfachwirkend 4- 20 mA Mit Montageset ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3301 NCS Aluminium Linear Einfachwirkend 4- 20 mA Mit Montageset ERIKS Artikelnr. 14463578
Ventilstellungsregler Typ: 3301 NCS Aluminium Linear Einfachwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung Explosionsgeschützt Ex ia Mit Montageset ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3301 NCS Aluminium Linear Einfachwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung Explosionsgeschützt Ex ia Mit Montageset ERIKS Artikelnr. 14463583
Vorratsartikel
Übertragung: Linear
Ausführung: Ventilstellungsregler
Funktionssteller: Einfachwirkend
Explosionsgeschützt
Mit Rückmeldung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)