ProductPage

ECON® Absperrventil Typ: 1276 Bronze Innengewinde (BSPP) PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Nennweite: 1" (25)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 50
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Absperrventil Typ: 1276 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Absperrventil Typ: 1276 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12711768

Katalog Artikelnr 1: EC0127600011P12D

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Nennweite: 1" (25)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 50
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)