ProductPage

Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel mit Gegengewicht
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN15 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 13686826
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN20 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 13686827
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN25 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 13686828
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN32 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 13686829
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 13686830
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN50 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13686831
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN65 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 13686832
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN80 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 13686833
Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN100 Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 13686834
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel mit Gegengewicht
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)