ProductPage

Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel mit Gegengewicht
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 13686818
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 13686819
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 13686820
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 13686821
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 13686835
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13686822
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 13686823
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 13686824
Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100 Absperrventil Typ: 268ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 13686825
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel mit Gegengewicht
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)