ProductPage

ECON® Absperrventil Typ: 1272DIN Zinkarmes Bronze Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität: G-CuSn10Zn (Rg10)
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Absperrventil Typ: 1272DIN Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 1272DIN Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 13360079
Absperrventil Typ: 1272DIN Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN50 ECON® Absperrventil Typ: 1272DIN Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13360080
Absperrventil Typ: 1272DIN Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65 ECON® Absperrventil Typ: 1272DIN Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 13360078
Norm: EN (DIN)
Bauform
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität: G-CuSn10Zn (Rg10)
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)