ProductPage

ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Zinkarmes Bronze Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.

Anwendung

  • An Bord von Schiffen (maritim).
  • Meerwassersysteme.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Heißes oder kaltes Wasser, Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil), usw.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität: CC480K
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 14439959
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN15 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 14439971
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14439960
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14439972
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14439961
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14439973
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 14439962
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 14439974
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14439963
Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14439975
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität: CC480K
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster