ProductPage

ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Bronze Eckform Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.

Anwendung

  • Algemeine Industrie.
  • An Bord von Schiffen (maritim).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Heißes oder kaltes Wasser, Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil), usw.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN15 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 14439935
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN15 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 14439947
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN20 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14439936
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN20 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14439948
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN25 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14439937
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN25 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14439949
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN32 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 14439938
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN32 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 14439950
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14439939
Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 1271 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14439951
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster