ProductPage

ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Aluminium Absperrventil, mit Aluminiumdichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.

Anwendung

  • An Bord von Schiffen (maritim).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Optionen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Aluminium
Werkstoffqualität: EN AC-51100 (AlMg3)
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14544697
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 14544698
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14544699
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 14544700
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 14544701
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 14491529
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14544702
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14544723
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14544724
Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN50 ECON® Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14544725
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Aluminium
Werkstoffqualität: EN AC-51100 (AlMg3)
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster