ProductPage

ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619+N
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN15 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 13406353
Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN20 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 12035674
Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN25 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 12035675
Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Eckform PN16 Flansch DN25 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Eckform PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 13406354
Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN32 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 12035676
Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 12035677

Katalog Artikelnr 1: EC003990040EB63

Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Eckform PN16 Flansch DN40 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Eckform PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 13406355
Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN50 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 12035678

Katalog Artikelnr 1: EC003990050EB63

Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Eckform PN16 Flansch DN50 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Eckform PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13215683
Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN65 ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 12035679

Katalog Artikelnr 1: EC003990065EB63

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619+N
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster