ProductPage

ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619+N
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11811155

Katalog Artikelnr 1: EC003980015CB63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN15 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 12035662

Katalog Artikelnr 1: EC003980015CL63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11811156

Katalog Artikelnr 1: EC003980020CB63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 12035663

Katalog Artikelnr 1: EC003980020CL63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11811157

Katalog Artikelnr 1: EC003980025CB63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 12035664

Katalog Artikelnr 1: EC003980025CL63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11811158

Katalog Artikelnr 1: EC003980032CB63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 12035665

Katalog Artikelnr 1: EC003980032CL63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11811159

Katalog Artikelnr 1: EC003980040CB63

Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 12035666

Katalog Artikelnr 1: EC003980040CL63

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619+N
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster