ProductPage

ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl Flansch PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Technische Informationen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619+N
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN40
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN15 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11811167

Katalog Artikelnr 1: EC004170015CA65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN40 Flansch DN15 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN40 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 11811168

Katalog Artikelnr 1: EC004170015CK65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN20 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11811169

Katalog Artikelnr 1: EC004170020CA65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN40 Flansch DN20 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN40 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11811170

Katalog Artikelnr 1: EC004170020CK65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN25 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11811171

Katalog Artikelnr 1: EC004170025CA65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN40 Flansch DN25 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN40 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11811172

Katalog Artikelnr 1: EC004170025CK65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN32 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11811173

Katalog Artikelnr 1: EC004170032CA65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN40 Flansch DN32 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN40 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11811174

Katalog Artikelnr 1: EC004170032CK65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Regulierkegel Gerade PN40 Flansch DN40 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Regulierkegel Gerade PN40 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11811177

Katalog Artikelnr 1: EC004170040CR65

Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN40 ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11811175

Katalog Artikelnr 1: EC004170040CA65

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619+N
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN40
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Ähnliche Artikel

Stahlguss Absperrventil, mit Edelstahldichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN40.