ProductPage

Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 13359910
Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN15 Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 13359922
Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 13359909
Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 13359908
Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 13359905
Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Regulierkegel Gerade PN16 Flansch DN50 Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Regulierkegel Gerade PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13359912
Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 Absperrventil Serie: 12.006 Typ: 123 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13359907
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)