ProductPage

S & S Absperrventil Typ 197 Edelstahl anströmung über dem Kegel pneumatisch Flansch EN (DIN) PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Neutrale Flüssigkeiten.
  • Neutrale Gase.
  • Dämpfe.

Funktion: Zweiwegeventil
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck über dem Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN15 S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 12267655
Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN20 S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 12267656
Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN25 S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 12267657
Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN32 S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN32 ERIKS Artikelnr. 12267658
Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R80 federschliessend PN40 DN32 S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R80 federschliessend PN40 DN32 ERIKS Artikelnr. 12267659
Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R80 federschliessend PN40 DN40 S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R80 federschliessend PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 12267660
Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R80 federschliessend PN40 DN50 S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R80 federschliessend PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 12267661
Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R125 federschliessend PN40 DN50 S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R125 federschliessend PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 12267662
Funktion: Zweiwegeventil
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck über dem Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)