ProductPage

S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze anströmung über dem Kegel pneumatisch Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Neutrale Flüssigkeiten.
  • Neutrale Gase.
  • Dämpfe.

Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Schließdruckbereich (bar)
Strömrichtung: Druck über dem Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1/2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244320
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 3/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244321
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244322
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244343
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244344
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244345
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244346
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244347
Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 211 Bronze/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12244348
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Schließdruckbereich (bar)
Strömrichtung: Druck über dem Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)