ProductPage

S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl anströmung über dem Kegel pneumatisch Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Dämpf.
  • Gase.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Vorratsartikel
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Schließdruckbereich (bar)
Strömrichtung: Druck über dem Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel hohe Temperatur pneumatisch R50 federschliessend PN40 1/2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel hohe Temperatur pneumatisch R50 federschliessend PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057528
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel hohe Temperatur pneumatisch R50 federschliessend PN40 3/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel hohe Temperatur pneumatisch R50 federschliessend PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057532
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel hohe Temperatur pneumatisch R50 federschliessend PN40 1" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel hohe Temperatur pneumatisch R50 federschliessend PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057531
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN40 1" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12267689
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN40 1.1/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN40 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057530
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN40 1.1/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN40 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12267690
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN40 1.1/2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN40 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057529
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN40 1.1/2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN40 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12267691
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN40 2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN40 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057527
Vorratsartikel
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Schließdruckbereich (bar)
Strömrichtung: Druck über dem Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)