ProductPage

S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze anströmung unter dem Kegel pneumatisch Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Dämpf.
  • Gase.

Vorratsartikel
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1/2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057509
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 3/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057508
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057507
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R50 federschliessend PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057504
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 1" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12267678
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057515
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R125 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R125 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12267713
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R80 FPM federschliessend PN16 1.1/2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R80 FPM federschliessend PN16 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11011070
Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 2" BSPP S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R80 federschliessend PN16 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10057513
Vorratsartikel
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)