ProductPage

GUTH VENTILE Absperr - Umstellventil Baureihe: KI-DS 5514 Edelstahl AISI 316L Pneumatischer Kolben Stumpfschweißung EN (DIN)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Installation Operation Manual  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual Valve  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittel.
  • Molkerei
  • Milch.
  • Bier.
  • CIP.
  • Fruchtsaft.
  • Obst.
  • Soßen
  • Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Funktion: Dreiwegeventil
Norm: EN (DIN)
Bauform: Wechselventil
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Stumpfschweißung
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruckbereich (bar)
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Endkontakte
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Absperr-Umstellventil Baureihe: 5514 Edelstahl AISI 316L/EPDM Typenschlüssel Antrieb: 104 Federschließend Schließdruckbereich: von 6.8 zu 8.9bar DN25 GUTH VENTILE Absperr-Umstellventil Baureihe: 5514 Edelstahl AISI 316L/EPDM Typenschlüssel Antrieb: 104 Federschließend Schließdruckbereich: von 6.8 zu 8.9bar DN25 ERIKS Artikelnr. 14677353
Absperr-Umstellventil Baureihe: 5514 Edelstahl AISI 316L/EPDM Steuerung: KI-TOP SPS Endkontakte: 2 Typenschlüssel Antrieb: 104 Federschließend Schließdruckbereich: von 6.8 zu 8.9bar DN25 GUTH VENTILE Absperr-Umstellventil Baureihe: 5514 Edelstahl AISI 316L/EPDM Steuerung: KI-TOP SPS Endkontakte: 2 Typenschlüssel Antrieb: 104 Federschließend Schließdruckbereich: von 6.8 zu 8.9bar DN25 ERIKS Artikelnr. 14677354
Absperr-Umstellventil Baureihe: 5514 Edelstahl AISI 316L/EPDM Typenschlüssel Antrieb: 104 Federschließend Schließdruckbereich: von 6.8 zu 8bar DN50 GUTH VENTILE Absperr-Umstellventil Baureihe: 5514 Edelstahl AISI 316L/EPDM Typenschlüssel Antrieb: 104 Federschließend Schließdruckbereich: von 6.8 zu 8bar DN50 ERIKS Artikelnr. 14677357
Absperr-Umstellventil Baureihe: 5514 Edelstahl AISI 316L/EPDM Steuerung: KI-TOP SPS Endkontakte: 2 Typenschlüssel Antrieb: 104 Federschließend Schließdruckbereich: von 6.8 zu 8bar DN50 GUTH VENTILE Absperr-Umstellventil Baureihe: 5514 Edelstahl AISI 316L/EPDM Steuerung: KI-TOP SPS Endkontakte: 2 Typenschlüssel Antrieb: 104 Federschließend Schließdruckbereich: von 6.8 zu 8bar DN50 ERIKS Artikelnr. 14677358
Funktion: Dreiwegeventil
Norm: EN (DIN)
Bauform: Wechselventil
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Stumpfschweißung
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruckbereich (bar)
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Endkontakte
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)