ProductPage

PK Schieber Typ: 5560 Stahl Flansch Class 600

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 600.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Tanklagerung.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 600
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 5560 Stahl/Trim 8 Class 600 Flansch 2" (50) PK Schieber Typ: 5560 Stahl/Trim 8 Class 600 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12984527
Schieber Typ: 5560 Stahl/Trim 8 Class 600 Flansch 3" (80) PK Schieber Typ: 5560 Stahl/Trim 8 Class 600 Flansch 3" (80) ERIKS Artikelnr. 13400834
Schieber Typ: 5560 Stahl/Trim 8 Class 600 Flansch 4" (100) PK Schieber Typ: 5560 Stahl/Trim 8 Class 600 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 13391488
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 600
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)