ProductPage

PK Schieber Typ: 5530 Stahl Flansch Class 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 300.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Tanklagerung.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 6" (150) PK Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 13295157
Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 10" (250) PK Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 10" (250) ERIKS Artikelnr. 13375601
Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 2" (50) PK Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 13375602
Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 3" (80) PK Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 3" (80) ERIKS Artikelnr. 13189570
Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 4" (100) PK Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 13189571
Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 6" (150) PK Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 13251432
Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 8" (200) PK Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13375603
Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 10" (250) PK Schieber Typ: 5530 Stahl/Trim 16 Class 300 Flansch 10" (250) ERIKS Artikelnr. 13375604
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)