ProductPage

PK Schieber Typ: 5515 Stahl Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Tanklagerung.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 2" (50) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12999771
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 6" (150) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 12956255
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 12" (300) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 12" (300) ERIKS Artikelnr. 13379010
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 14" (350) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 14" (350) ERIKS Artikelnr. 13401097
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 16" (400) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 16" (400) ERIKS Artikelnr. 13379011
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 24" (600) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 24" (600) ERIKS Artikelnr. 13379033
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 16 Class 150 Flansch 2" (50) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 16 Class 150 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 13281639
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 16 Class 150 Flansch 4" (100) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 16 Class 150 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 13360262
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 16 Class 150 Flansch 8" (200) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 16 Class 150 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13360284
Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 16 Class 150 Flansch 12" (300) PK Schieber Typ: 5515 Stahl/Trim 16 Class 150 Flansch 12" (300) ERIKS Artikelnr. 13360288
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster